Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clap. anti-ret antic.VAU 1/2 V OMS DE V0490/V180

  • ERIKS:14812912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans un (SE) ou les deux branches d’un moteur (DE). Le bridage direct, adapté pour des moteurs White (ex Danfoss) de la série OMS, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

54,91 €/ Unitéhors TVA

66,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU OMS
Version
Montage sur embase
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
30 - 180 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR