Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Clap. anti-ret antic.VAU 1/2 V OM WSC V0503/V200

  • ERIKS:14812934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux limiteurs de pression avec une évacuation croisée, elle est utilisée pour limiter la pression dans les deux branches du moteur hydraulique à une valeur de calibrage spécifique. La fixation pour plaque directe, adaptée pour des moteurs White (ex Danfoss) de la série OMP-OMR, garantit une sécurité maximale, des pertes de charge minimes et une installation compacte.

Matériau:
  • Corps: acier zingué.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

56,96 €/ Unitéhors TVA

68,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VAU OM WSC
Version
Montage sur embase
Type de valve
Valve Crossover
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
50 l/min
Plage de réglage
50 - 200 bar
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR