Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2/2 Valve d’urgence manuelle VEM 1/2"

  • ERIKS:14229194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne utilisée pour ouvrir le passage d’huile dans un circuit hydraulique par une commande manuelle. Une fois que le bouton a été actionné manuellement, le débit de l’huile passe de P vers T ou vice versa. Elles sont généralement employées comme bouton d’arrêt d’urgence sur les machines de levage.

Matériau:
  • Corps: acier zingué
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Ajouter à la liste

81,64 €/ Unitéhors TVA

98,78 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEODINAMICA MARCHESINI
Série
VEM
Version
Montage en ligne
Type de valve
2/2 (entre P et T)
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
70 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR