Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contre-bride á visser GFX404N

  • ERIKS:14471487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

171,75 €/ Unitéhors TVA

207,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1.1/4" NPT
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.2 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026