Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contre-bride á visser GFX402N

  • ERIKS:14471468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,88 €/ Unitéhors TVA

136,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/4" NPT
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.5 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026