Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contre-bride á visser GFX114N

  • ERIKS:14471443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

529,50 €/ Unitéhors TVA

640,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3.1/2" NPT
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.4 kg
A
3.1/2" NPT
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026