Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contre-bride á visser GFX108N

  • ERIKS:14471422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,63 €/ Unitéhors TVA

242,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
2" NPT
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
2" NPT
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026