486,38 €/ Unitéhors TVA
588,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 1.1/2" NPT |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 20x65 |
Poids | 2.55 kg |
A | 1.1/2" NPT |
B | 38 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 30 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x65 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026