Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT bride à visser AFX404N100

  • ERIKS:14471220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

195,00 €/ Unitéhors TVA

235,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1" NPT
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 14x50
Poids
1.3 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026