258,00 €/ Unitéhors TVA
312,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 2.1/2" NPT |
Pression de service max. | 175 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 1.4 kg |
A | 2.1/2" NPT |
B | 63 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026