Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT bride à visser AFX108N112

  • ERIKS:14471127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

223,50 €/ Unitéhors TVA

270,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1.1/2" NPT
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
1.25 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
26 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026