Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT bride à visser AFX104N100

  • ERIKS:14471100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

138,00 €/ Unitéhors TVA

166,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1" NPT
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x40
Poids
0.75 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026