84,00 €/ Unitéhors TVA
101,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 1/2" NPT |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 10x35 |
Poids | 0.42 kg |
A | 1/2" NPT |
B | 13 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
I | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026