357,30 €/ Unitéhors TVA
432,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 5 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x55 |
Poids | 1.25 kg |
A | 153.2 mm |
B | 140.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 184 mm |
F | 90 mm |
G | 41 mm |
H | 28 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026