140,85 €/ Unitéhors TVA
170,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 0.75 kg |
A | 115.1 mm |
B | 102.4 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 152 mm |
F | 70 mm |
G | 28 mm |
H | 22 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
10,84 €/ Unitéhors TVA
13,12 €TVA incluse
594 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026