Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX405

  • ERIKS:14471367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

268,13 €/ Unitéhors TVA

324,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026