Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX404

  • ERIKS:14471366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,25 €/ Unitéhors TVA

206,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.15 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
27 mm
M
M 14
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026