67,28 €/ Unitéhors TVA
81,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFCX |
Type de brides | SAE contre-bride d'obturation |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.2 kg |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
H | 16 mm |
M | M 8 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026