346,50 €/ Unitéhors TVA
419,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFCX |
Type de brides | SAE contre-bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.9 kg |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
H | 22 mm |
M | M 16 |
10,84 €/ Unitéhors TVA
13,12 €TVA incluse
594 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026