Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX110

  • ERIKS:14471276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,00 €/ Unitéhors TVA

228,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.35 kg
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
H
20 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026