Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX108

  • ERIKS:14471274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,25 €/ Unitéhors TVA

198,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
1 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
20 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026