Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX106

  • ERIKS:14471272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,75 €/ Unitéhors TVA

171,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.9 kg
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
H
20 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026