Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder par emboîtement GFX508S

  • ERIKS:14471524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 323,75 €/ Unitéhors TVA

1 601,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
12.29 kg
A
90.5 mm
B
73 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
I
33 mm
M
M 30
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026