997,50 €/ Unitéhors TVA
1 206,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 8.3 kg |
A | 76.6 mm |
B | 63 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
I | 30 mm |
M | M 24 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026