Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder par emboîtement GFX406S

  • ERIKS:14471510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

429,00 €/ Unitéhors TVA

519,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.45 kg
A
61 mm
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
24 mm
M
M 20
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026