Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder par emboîtement GFX401S012

  • ERIKS:14471460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,53 €/ Unitéhors TVA

84,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.26 kg
A
21.6 mm
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026