500,63 €/ Unitéhors TVA
605,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.4 kg |
A | 103 mm |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |
10,84 €/ Unitéhors TVA
13,12 €TVA incluse
594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026