Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder par emboîtement GFX100S

  • ERIKS:14471389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,63 €/ Unitéhors TVA

97,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.39 kg
A
27.2 mm
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026