429,00 €/ Unitéhors TVA
519,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Taille du tube | 61 x 49.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 250 bar |
Poids | 2.45 kg |
A | 61 mm |
B | 49.2 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
M | M 20 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026