Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout pouce GFX405ST

  • ERIKS:13259103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,25 €/ Unitéhors TVA

322,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
48.6 x 38 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
250 bar
Poids
1.65 kg
A
48.6 mm
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
M
M 16