130,13 €/ Unitéhors TVA
157,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Taille du tube | 34 x 25 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.76 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
M | M 12 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026