105,38 €/ Unitéhors TVA
127,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Taille du tube | 28 x 19 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.5 kg |
A | 28 mm |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
M | M10 |