Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout pouce GFX114ST

  • ERIKS:14471445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

514,88 €/ Unitéhors TVA

623,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Taille du tube
103 x 89 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.4 kg
A
103 mm
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026