126,00 €/ Unitéhors TVA
152,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Taille du tube | 42.8 x 32 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 0.66 kg |
A | 42.8 mm |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
M | M10 |