249,00 €/ Unitéhors TVA
301,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | ND 40 GFX |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Taille du tube | 76.1 x 3.6 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 175 bar |
Poids | 1.4 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026