Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout ND 40 GFX106STRE48

  • ERIKS:14471418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,50 €/ Unitéhors TVA

190,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
ND 40 GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
48.3 x 3.2 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.05 kg
A
49 mm
B1
49 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026