Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFX405SRE60

  • ERIKS:14471503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,25 €/ Unitéhors TVA

322,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
60.3 x 10 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.65 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
56 mm
H
28 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026