Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFX080SRE22

  • ERIKS:14471380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,03 €/ Unitéhors TVA

78,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
22 x 3 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.28 kg
A
22 mm
B1
22 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026