Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contre-bride á visser GFX406G112

  • ERIKS:14471507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

486,38 €/ Unitéhors TVA

588,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/2"
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.55 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
M
M 20
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026