Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contre-bride á visser GFX405G114

  • ERIKS:14471496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

286,50 €/ Unitéhors TVA

346,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.75 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026