Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contre-bride á visser GFX403G

  • ERIKS:13358377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

140,63 €/ Unitéhors TVA

170,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.76 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026