Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contre-bride á visser GFX104G

  • ERIKS:13358372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138,00 €/ Unitéhors TVA

166,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.66 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026