Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP bride à visser AFX406G

  • ERIKS:13358347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

443,25 €/ Unitéhors TVA

536,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 20x70
Poids
2.45 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
L
21 mm
M
M 20x70
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026