Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP bride à visser AFX404G

  • ERIKS:12934422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

171,75 €/ Unitéhors TVA

207,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 14x50
Poids
1.13 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
42 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50