140,63 €/ Unitéhors TVA
170,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 3/4" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 0.8 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026