Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP bride à visser AFX112G212

  • ERIKS:14471140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

326,63 €/ Unitéhors TVA

395,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2.1/2"
Pression de service max.
160 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
2.25 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
30 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026