223,50 €/ Unitéhors TVA
270,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/2" |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 1.25 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 26 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026