138,00 €/ Unitéhors TVA
166,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1" |
Pression de service max. | 280 bar |
Vis de fixation | M 10x40 |
Poids | 0.75 kg |
A | G 1" |
B | 25 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 22 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026