Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP bride à visser AFX102G

  • ERIKS:14471083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

109,13 €/ Unitéhors TVA

132,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
320 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.46 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
22 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026