Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI605

  • ERIKS:14471003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,25 €/ Unitéhors TVA

242,30 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
1.44 kg
A
64.3 mm
B
51.7 mm
C
79.4 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026